› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore manovra-sezionatore XT7S-D 1200A 3 poli industriale UL/CSA

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA103804R1
Cod. Produttore 1SDA103804R1
Cod. EAN 8015644043155

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1200 V
  • Poli: 3 poli fissi
  • Tipo: Interruttore-sezionatore
  • Meccanismo: Con energia immagazzinata
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

L'interruttore di manovra-sezionatore ABB SACE Tmax XT7M è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'affidabile interruzione e sezionamento del circuito in applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con tecnologia a energia immagazzinata, permette un'operazione sicura e rapida grazie al sistema di molle caricate manualmente, con segnalazione visiva dello stato delle molle (cariche o scariche). Questo interruttore è dotato di pulsanti di apertura (Push OFF) e chiusura (Push ON) chiaramente identificabili per un controllo semplice e sicuro. È progettato per funzionare come interruttore principale, assicurando la protezione e la gestione dell'alimentazione elettrica fino a 1000 V di tensione nominale e correnti elevate, con capacità di interruzione fino a 20 kA. La struttura compatta e robusta è adatta per installazioni con cavi o barre isolate, garantendo versatilità e sicurezza. Il dispositivo è conforme alle normative IEC 60947-2 e UL/CSA, assicurando elevati standard di qualità e sicurezza. Inoltre, è predisposto per l'integrazione con moduli di segnalazione, monitoraggio temperatura, e sistemi di comunicazione per una gestione avanzata e personalizzata dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7S-D 1200 MCS UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1200 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

600 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1200 A

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 600 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore manovra-sezionatore XT7S-D 1200A 3 poli industriale UL/CSA