Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100549R1
Cod. Produttore
1SDA100549R1
Cod. EAN
8056221006255
Interruttore di manovra-sezionatore ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5D 630 4 poli. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di protezione elettrica, supporta una corrente nominale di 630 A. Caratterizzato da un design robusto e compatto, offre facilità di installazione e manutenzione. Ideale per impianti industriali e civili che richiedono un controllo efficiente e sicuro del flusso elettrico. La leva ergonomica consente un'operazione semplice e immediata, mentre le certificazioni internazionali assicurano conformità agli standard di qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT5D 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS

larghezza

186 mm

altezza

205 mm

profondità

103,5 mm

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

7,6 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore manovra-sezionatore ABB SACE Tmax XT5D 630A 4 poli frontale industriale