Descrizione del prodotto
Interruttore di manovra sezionatore ABB della serie SACE Tmax XT7, modello 1SDA101911R1. Si tratta di un dispositivo con 4 poli e capacità di interruzione fino a 1600 A, progettato per l’uso come interruttore principale. L’interruttore è dotato di manovra a leva con indicazioni chiare di posizione ON/OFF e carica delle molle tramite segnalatori visivi (molle cariche gialle e molle scariche bianche). È un interruttore di tipo estraibile con possibilità di inserimento e estrazione della parte mobile dalla parte fissa, con sistema di blocco di sicurezza e manovella di sezionamento. È realizzato per installazioni con cavi o barre isolate, con terminali adatti a varie sezioni di conduttori. Il dispositivo è conforme alla normativa IEC 60947-2, con tensione nominale fino a 1000 V e tensione di impulso 8 kV. La robusta costruzione garantisce affidabilità e sicurezza nelle operazioni di apertura e chiusura, con possibilità di controllo tramite moduli di segnalazione, protezione e comunicazione integrabili. La serie Tmax XT è sinonimo di qualità Made in Italy e offre protezione affidabile per impianti elettrici industriali e civili.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7D 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM