Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104697R1
Cod. Produttore
1SDA104697R1
Cod. EAN
8015644067892

Informazioni di prodotto

XT6 W FP 800A 3p HR HR IEC/UL

Documentazione tecnica

L'interruttore fisso XT6 3 poli è un componente essenziale della serie SACE Tmax XT di ABB, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a bullone. Questo dispositivo da incasso si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, con terminali specifici per connessioni sicure e resistenti. La struttura è pensata per l'impiego con cavi o barre isolate, assicurando la massima sicurezza e conformità alle normative IEC/UL. Le dimensioni compatte e i materiali di alta qualità ne permettono l'inserimento in impianti elettrici industriali e civili, offrendo una soluzione versatile e durevole per la gestione e protezione dei circuiti elettrici trifase. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER XT6 800 THREE-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico XT6 800A 3 poli IEC/UL per quadri elettrici