Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA104691R1
Cod. Produttore
1SDA104691R1
Cod. EAN
8015644067830

Informazioni di prodotto

XT5 W FP 630A 3p HR HR IEC/UL

Documentazione tecnica

La parte fissa per interruttore estraibile XT5 è un componente essenziale per quadri elettrici, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Questo modello supporta un collegamento a bullone e dispone di 3 poli, con una capacità di corrente nominale di 630A, conforme alle normative IEC e UL. La struttura è realizzata per l’installazione ad incasso, facilitando l’integrazione in sistemi modulari. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicura elevate prestazioni e durata nel tempo, offrendo una soluzione robusta e funzionale per la gestione dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART WITHDRAWABLE FOR C.BREAKER XT5 630 THREE-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS IEC/UL

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico XT5 W 630A 3P HR IEC/UL per distribuzione elettrica