Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4N160LSI3
Cod. Produttore
XT4N160LSI3
Cod. EAN
8015644020323

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico trifase progettato per elevate prestazioni e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie ai terminali frontali fissi
  • Configurazione modulare che facilita la personalizzazione
  • Materiali resistenti per un montaggio affidabile e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione precisa contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico derivante da una risposta ottimale ai guasti
  • Miglioramento della continuità del servizio elettrico

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare trifase con corrente nominale di 160 ampere, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici industriali e civili. Dotato di tecnologia EKIP C DIP LSI, assicura una risposta precisa e personalizzabile alle condizioni di guasto, migliorando la sicurezza e la continuità del servizio. La configurazione a 3 poli con funzione di sgancio integrata lo rende ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione e controllo. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, offre durata e prestazioni ottimali in ambienti elettrici complessi. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 160 A

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico trifase 160A EKIP C DIP LSI per impianti industriali e civili