› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare XT5N 630 3P TMA 500-5000 A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100346R1
Cod. Produttore 1SDA100346R1
Cod. EAN 8056221004237

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 630 V
  • Poli: 3
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Corrente nominale: 500-5000 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Standard di conformità: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT5N 630 con regolazione termomagnetica TMA da 500 a 5000 A, tripolare. Progettato per garantire protezione efficiente e affidabile agli impianti elettrici, assicura un'elevata capacità di interruzione e una regolazione precisa della corrente di intervento. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, offre robustezza e durata nel tempo grazie a materiali di alta qualità e tecnologia avanzata. La configurazione tripolare permette una gestione ottimale della distribuzione elettrica, migliorando la sicurezza e la continuità del servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

500 A

numero di poli

3

potenza dissipata

33,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

200 ... 500 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 5000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare XT5N 630 3P TMA 500-5000 A industriale