› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare XT5H 400A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100520R1
Cod. Produttore 1SDA100520R1
Cod. EAN 8056221005968

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 400-4000 A
  • Poli: 4P
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 400
  • Terminali: Frontali fissi
  • Neutro: 50% fasi
  • Conformità RoHS: Sì

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare XT5H con capacità di interruzione da 400 a 4000 A, configurazione a 4 poli. Progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti e dotato di leva di comando ergonomica per un facile utilizzo. Adatto per applicazioni che richiedono elevate prestazioni di interruzione e gestione sicura del carico elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMGX XT5H 400 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare XT5H 400A 4 poli industriale