Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2H100LS-I3
Cod. Produttore
XT2H100LS-I3
Cod. EAN
8015644017569

Informazioni di prodotto

XT2H 160 Ekip Dip LS/I In=100A 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare XT2H da 100A a 3 poli, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I che assicura un controllo preciso e una risposta rapida, ideale per impianti elettrici industriali e civili. La struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per la gestione sicura dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 100 A

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare XT2H 100A 3 poli EKIP DIP LS/I per impianti industriali e civili