Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1845121000
Cod. Produttore
1845121000
Cod. EAN
4032248358069

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIL-VSA-10U(0.5)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Indicatore LED: presente
  • Protezione: circuito di sicurezza
  • Tipo di cavo: collegamento con spina valvola
  • Lunghezza cavo: non specificata
  • Applicazione: collegamento valvola

Documentazione tecnica

Il cavo elettrico WD1845121000 è caratterizzato da un rivestimento in poliuretano (PUR) che garantisce elevata resistenza e flessibilità. Progettato con tre poli, è privo di alogeni, assicurando maggiore sicurezza in caso di incendio grazie alla riduzione di fumi tossici. Entrambe le estremità presentano connettori maschio per un collegamento affidabile e sicuro. La configurazione degli ingressi cavi e l’esecuzione del collegamento elettrico sono di tipo personalizzato, adattandosi a diverse esigenze applicative. Questo prodotto è ideale per installazioni elettriche che richiedono materiali durevoli e conformi alle normative di sicurezza più rigorose. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Cavo di collegamento con spina di collegamento a valvola. La spina di collegamento a valvola presenta un indicatore dello stato di funzionamento (LED) e un circuito di sicurezza.

senza alogeni

tensione nominale

24 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

con indicatore a LED

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

80 ... 80 °C

Produttore

Interruttore magnetotermico modulare 0,5A per quadri elettrici