Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100388R1
Cod. Produttore
1SDA100388R1
Cod. EAN
8056221004657

Informazioni di prodotto

XT5N 630 TMA 630-6300 4p F F InN=50%In

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax XT5N, con corrente nominale di 630 A e protezione magnetotermica regolabile (TMA) da 630 a 6300 A. Dispositivo a 4 poli progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione elettrica industriale e civile. Caratterizzato da un design compatto e robusto, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la continuità operativa degli impianti. Ideale per installazioni che richiedono prestazioni elevate e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 630 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300 A NEUTRAL = 50% PHASES

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 630A TMA industriale