› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 630A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055159R1
Cod. Produttore 1SDA055159R1
Cod. EAN 8015644562892

Informazioni principali

  • Descrizione: SG.EL.PR221DS-LS/I IN 630 T5 630 4P
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Solid-State Release
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Protezione: PR221DS-LS/I
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

SG.EL.PR221DS-LS/I IN 630 T5 630 4P è un componente elettrico appartenente alla famiglia degli accessori per Tmax T, caratterizzato da un design compatto e robusto. Questo prodotto è progettato per integrarsi con i circuit breaker a bassa tensione della serie Tmax, offrendo elevate prestazioni di collegamento elettrico. Il dispositivo è privo di contatti normalmente chiusi o aperti, e presenta una configurazione a 4 poli con una corrente nominale di 630 A. La struttura è realizzata con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Le sue dimensioni e la forma rettangolare con foro centrale facilitano l’installazione e il cablaggio, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo accessorio è indicato per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una gestione efficiente e sicura della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC PR221DS-LS/I R 630 T5 630

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Valore iniziale campo di regolaz. dell'attivatore corto circuito non ritardato

630 A

Valore finale campo di regolaz. dell'attivatore di corto circuito non ritardato

5985 A

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 630A industriale