› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 400A Tmax XT5S

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100454R1
Cod. Produttore 1SDA100454R1
Cod. EAN 8056221005319

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termomagnetica: 400-4000 A
  • Poli: 4P
  • Terminali: frontali fissi
  • Rilascio: termomagnetico TMA R
  • Neutral: 50% fasi
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax XT5S da 4 poli con capacità di interruzione fino a 4000 A e corrente nominale di 400 A. Progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili, offre protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di maniglia ergonomica per un facile utilizzo e indicazioni chiare di stato on/off, assicura un controllo semplice e immediato. La struttura robusta e compatta consente un’installazione agevole in quadri elettrici, mentre le certificazioni internazionali ne attestano la conformità agli standard di qualità e sicurezza. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e continuità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 400 I3=2000...4000 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 400A Tmax XT5S