Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100385R1
Cod. Produttore
1SDA100385R1
Cod. EAN
8056221004626

Informazioni di prodotto

XT5N 400 TMA 400-4000 4p F F InN=100%In

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare SACE Tmax XT5N da 4 poli con corrente nominale di 400 A e potere di interruzione fino a 4000 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicura degli impianti elettrici, offre un comando intuitivo grazie alla leva ergonomica e una struttura compatta ideale per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti, assicura elevate prestazioni nel tempo e conformità alle normative di sicurezza internazionali. Adatto per la gestione e il controllo efficiente delle reti elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC TMA R 400 I3=2000...4000 A FULLY RATED NEUTRAL XT5

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

4

potenza dissipata

24,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2000 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 400A industriale