Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2S16TMD4
Cod. Produttore
XT2S16TMD4
Cod. EAN
8015644014674

Informazioni di prodotto

XT2S 160 TMD 16-300 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare a 4 poli con calibrazione a 16 A, progettato per la protezione sicura degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per applicazioni residenziali e industriali, garantisce un'elevata affidabilità grazie alla tecnologia avanzata integrata. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, mentre le caratteristiche tecniche assicurano una protezione efficace e duratura. Questo dispositivo è ideale per garantire la sicurezza e la continuità del servizio elettrico in ambienti con elevati requisiti di protezione. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 16-300 A

corrente nominale permanente Iu

16 A

numero di poli

4

potenza dissipata

1,33 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

11,2 ... 16 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare 4 poli 16A protezione impianti residenziali industriali