› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 320-3200A 3P 800V industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA083664R1
Cod. Produttore 1SDA083664R1
Cod. EAN 8015644905064

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800V AC
  • Numero poli: 3
  • Corrente termica: 320-3200 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R 320
  • Corrente di intervento: I3=1600...3200 A
  • Connessioni: Terminali frontali fissi
  • Norme di conformità: IEC/CCC

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T5V-HA con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. Dotato di raccordo a bullone per un collegamento sicuro e affidabile, supporta una corrente nominale fino a 400 A e una tensione di esercizio fino a 800 V. La struttura compatta e robusta garantisce elevate prestazioni di interruzione, con una capacità di interruzione di 3200 A. Questo dispositivo è conforme alle normative IEC 60947-2 e UL, assicurando sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono protezione da sovraccarichi e cortocircuiti in impianti fissi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5V-HA 400 800V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320 I3=1600...3200 A IEC/CCC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

224 ... 320 A

tensione nominale

800 ... 800 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore magnetotermico modulare 320-3200A 3P 800V industriale