Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA068196R1
Cod. Produttore
1SDA068196R1
Cod. EAN
8015644020927

Informazioni di prodotto

XT4 P FP 3p EF

Documentazione tecnica

Interruttore modulare a 3 poli progettato per installazioni da incasso, con fissaggio a bullone e adatto all’uso con cavi o barre isolate, garantendo massima sicurezza e affidabilità. Realizzato per l’integrazione in sistemi elettrici industriali, supporta collegamenti principali con connessione a bullone e offre un design compatto e robusto. Questo dispositivo è caratterizzato da un’esecuzione come apparecchio da incasso, con dimensioni ottimizzate per un fissaggio a 70 mm, ideale per quadri elettrici di media e alta potenza. La struttura è predisposta per un montaggio semplice e sicuro, con terminali studiati per facilitare l’installazione e la manutenzione, assicurando una connessione stabile e duratura. Adatto a circuiti trifase, garantisce prestazioni elevate e conformità agli standard IEC-UL, risultando una soluzione affidabile per la protezione e il controllo di impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS XT4

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli XT4 con terminali estesi