Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA074642R1
Cod. Produttore
1SDA074642R1
Cod. EAN
8015644785093

Informazioni di prodotto

XT1N 125 TMF 60-600 3p F F UL/CSA

Documentazione tecnica

L'interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax XT1N 125 TMF 60-600 3P F F UL/CSA è progettato per applicazioni elettriche industriali e commerciali che richiedono elevata affidabilità e sicurezza. Questo apparecchio da incasso a tecnica fissa offre una corrente nominale di 125 A e una capacità di interruzione fino a 1250 A, garantendo protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a bullone, assicurando un'installazione solida e stabile. Il dispositivo è conforme agli standard UL e CSA, con certificazioni che ne attestano la qualità e la sicurezza. È indicato per l'uso con cavi o barre isolate e prevede l'obbligo di montaggio di copriterminali HTC in caso di utilizzo con barre non isolate fino a 480 V. La struttura compatta e le dimensioni ottimizzate facilitano l'installazione in quadri elettrici con spazio limitato. Questo interruttore automatico rappresenta una soluzione affidabile per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 125 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 60-600 A

corrente nominale permanente Iu

60 A

numero di poli

3

potenza dissipata

3,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

347 ... 600 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 60-600A industriale