› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 30-500A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074637R1
Cod. Produttore 1SDA074637R1
Cod. EAN 8015644785048

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente termica: 30-500 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMF R
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Conformità: Direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso SACE Tmax XT1N 125 TMF 30-500 3 poli, progettato per la protezione e l'interruzione di circuiti elettrici con corrente nominale di 125A. Questo apparecchio da incasso a tecnica a installazione fissa è dotato di collegamento a bullone ed è indicato per l'utilizzo con cavi o barre isolate, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione. Il dispositivo supporta tensioni fino a 600V e correnti di interruzione fino a 1250A, con protezione termomagnetica regolabile. È realizzato con materiali di alta qualità e progettato per applicazioni industriali e commerciali, offrendo una soluzione robusta e duratura per la gestione della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 125 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMF R 30-500 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

30 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

347 ... 600 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 3 poli 30-500A industriale