› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico modulare 160A 4 poli bassa tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA080849R1
Cod. Produttore 1SDA080849R1
Cod. EAN 8015644873776

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 4
  • Corrente termomagnetica: 40-450 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: CE, RoHS
  • Normativa: EN 60947-2/3

Descrizione del prodotto

L'interruttore magnetotermico modulare XT1S 160 TMD 40-450 4P F F è un apparecchio da incasso progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali con collegamento a bullone. Caratterizzato da una corrente nominale di 160 A, questo dispositivo offre una tecnica a installazione fissa, garantendo elevata affidabilità e sicurezza nell'ambito degli impianti elettrici. La sua costruzione conforme agli standard IEC assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, con la possibilità di regolare il termomagnetico previa messa in posizione Trip test, obbligatoria per una corretta taratura. La compatibilità con cavi o barre isolate e il montaggio obbligatorio di copriterminali HTC per barre non isolate con tensione fino a 480 V ne fanno una soluzione versatile e sicura per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 40-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

7,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico modulare 160A 4 poli bassa tensione