Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101655R1
Cod. Produttore
1SDA101655R1
Cod. EAN
8056221016995

Informazioni di prodotto

XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I In1000A 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax XT7 M con tecnologia EKIP DIP LS/I, progettato per applicazioni elettriche industriali ad alta potenza. Questo dispositivo garantisce una corrente nominale di 1000 A e assicura protezione affidabile e controllo preciso dei circuiti elettrici principali tramite raccordo a bullone. La costruzione robusta e la tecnica a installazione fissa lo rendono ideale per impianti elettrici che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo. La serie SACE Tmax XT è sinonimo di qualità e conformità alle normative CE, inclusa la direttiva RoHS, assicurando un prodotto conforme agli standard europei di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1000

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

37 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico modulare 1000A 4 poli quadro elettrico