Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di tensione di alimentazione
DC
profondità di incasso
82,5 mm
corrente nominale
125 A
caratteristica di intervento
Altro
tensione di isolamento nominale Ui
1500 V
classe di limitazione energetica
3
categoria di sovratensione
grado di inquinamento
2
Numero moduli DIN
4,5
potenza dissipata
28,2 W
grado di protezione (IP)
IP20
numero di poli protetti
dispositivi supplementari possibili
numero di poli (totale)
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
8 KILOVOLT
sezione conduttore collegabile unifilare
1 ... 70 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
1 ... 50 mm²
temperatura ambiente durante il funzionamento
-40 ... 70 °C
Serie
S800S UC
Disponibilità:
Prodotto non rendibile