Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT744N630
Cod. Produttore
T744N630
Cod. EAN
8005543548790

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M4 630N magnetotermico 4P - In= 630A - Icu 50kA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore automatico modulare MEGATIKER M4 a 4 poli con portata nominale di 630A e potere di interruzione di 50kA. Progettato per garantire elevata affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche industriali e civili, assicura sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di manopola di comando e display per regolazioni precise, è adatto a impianti con temperature operative comprese tra 40 e 50 gradi Celsius. La struttura robusta e compatta facilita l’installazione e l’integrazione nei quadri elettrici, offrendo prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: M4 630N - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=630A - Icu=50kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

630 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

504 ... 630 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

3150 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore magnetotermico Megatiker M4 4 poli 630A 50kA uso industriale