› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico MA 200-2800 T4 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054686R1
Cod. Produttore 1SDA054686R1
Cod. EAN 8015644558000

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200-2800 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo rilascio: Magnetico
  • Applicazione: AC-DC MA
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Classe di temperatura: T4
  • Conformità: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: Anno 2000

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA054686R1 è un accessorio per la gamma Tmax T di ABB, specificamente identificato come SG.MA 200-2800 T4 4P. Si tratta di un componente che si inserisce nella serie di interruttori automatici modulari a bassa tensione Tmax T, noti per l'elevato rapporto prestazioni/dimensioni e per la loro versatilità nell'installazione in impianti elettrici fino a 1600 A. Questa tipologia di accessori è progettata per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile, integrandosi perfettamente con gli interruttori della famiglia Tmax T4, che supportano correnti nominali elevate e offrono protezione avanzata contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il design modulare e la compatibilità con un'ampia gamma di unità di sgancio, incluse quelle elettroniche di ultima generazione, permettono una gestione ottimale della protezione e del controllo dell'impianto elettrico. L'accessorio SG.MA 200-2800 T4 4P si distingue per la sua capacità di adattarsi a configurazioni a quattro poli, garantendo così un controllo completo e una protezione efficace nelle applicazioni industriali e commerciali di media e alta potenza. La qualità costruttiva rispecchia gli standard ABB, sinonimo di affidabilità e sicurezza, con particolare attenzione all'isolamento, alla durabilità e alla facilità di installazione. In sintesi, questo prodotto rappresenta una soluzione tecnica avanzata per l'integrazione e l'ottimizzazione degli impianti elettrici, offrendo elevate prestazioni di protezione e un'installazione flessibile e sicura all'interno della famiglia di interruttori automatici modulari Tmax T. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MAGNETIC RELEASE FOUR-POLE IN AC-DC MA Iu 200 I3=1200...2800 A T4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax T

Interruttore magnetotermico MA 200-2800 T4 4 poli industriale