Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABM303P2V5
Cod. Produttore
M303P2V5
Cod. EAN
4016779089548

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - M300P - 3P - 2.5 A - D - (230 V) 25 kA

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico ABM303P2V5 con corrente nominale di 2,5A, progettato per la protezione efficace dei circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo garantisce un intervento rapido e affidabile grazie al suo meccanismo solo magnetico, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e precisione nella gestione della corrente. La sua struttura compatta facilita l’installazione in impianti elettrici residenziali e industriali, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: The MCBs M300P series assures protection in industrial installations against short circuits. This product is manufactured according to IEC standard, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

2,5 A

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

M300P

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico M300P 3 poli 2,5A 25kA protezione industriale