Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1045620000
Cod. Produttore
1045620000
Cod. EAN
4032248779611

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico di alta qualità per installazioni elettriche sicure ed efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e robusto
  • Risparmio di tempo con componenti affidabili e pronti all’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Durata e resistenza garantite nel tempo
  • Efficienza energetica e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Interruttore magnetotermico ELS 16/40 MC NE WS, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata precisione e sicurezza, combina funzionalità avanzate con un design compatto e robusto. Adatto a diverse tipologie di impianti, offre un controllo efficace delle correnti, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Un componente essenziale per garantire l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Bianco

larghezza

16 mm

Tipologia

Forma di scheda

tipo

A parete media

lunghezza

40 mm

materiale

Plastica

Serie

ELS

Produttore

Interruttore magnetotermico ELS 16/40 MC NE WS protezione sovraccarichi impianti elettrici professionali