› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico EKIP Touch LSIG 630A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100686R1
Cod. Produttore 1SDA100686R1
Cod. EAN 8056221007627

Informazioni principali

  • Descrizione: EKIP TOUCH MEASURING LSIG IN 630 XT
  • Tipo: Four-pole solid-state release
  • Corrente nominale: 630 A
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: LSIG (termica, magnetica, differenziale)
  • Compatibilità: EKIP TOUCH, Tmax XT5
  • Alimentazione: AC
  • Installazione: Quadro elettrico industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP TOUCH MEASURING LSIG IN 630 XT è un'unità di protezione e misura elettronica progettata per i circuit breaker SACE Tmax XT5, caratterizzata da un display touchscreen che consente un facile accesso ai menu di configurazione e alla visualizzazione dei parametri e delle misure. Questo dispositivo integra funzioni avanzate di misura di corrente, tensione, potenza ed energia, oltre a protezioni standard e avanzate configurabili tramite pacchetti software aggiuntivi. Il modulo EKIP Touch Measuring LSIG supporta una vasta gamma di protezioni, tra cui quelle per tensione, frequenza, potenza e ROCOF, e dispone di funzioni di datalogger e analisi di rete. È possibile estendere le sue capacità con pacchetti software per la misurazione di classe 1 di potenza ed energia, garantendo così un monitoraggio preciso e affidabile dei parametri elettrici. L’unità si alimenta direttamente dai sensori di corrente interna e può essere supportata da un’alimentazione ausiliaria galvanicamente isolata a 24 V DC, necessaria per funzioni di comunicazione, registrazione manuale e datalogger. EKIP Touch Measuring LSIG è dotata di un alloggiamento per moduli interni ed esterni, che permettono di ampliare le funzionalità con moduli di comunicazione, segnalazione, sincronismo e controllo motori. La configurazione e la messa in servizio sono agevolate da un wizard di inizializzazione che guida l’utente nell’impostazione di lingua, data, ora, tensione di rete e parametri di sicurezza come il PIN. L’unità è progettata per operare in condizioni ambientali, elettriche e meccaniche specifiche, con un campo di tensione nominale fino a 690 V AC e correnti nominali da 250 A a 630 A, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di protezione e controllo elettrico. EKIP Touch Measuring LSIG rappresenta una soluzione avanzata per il monitoraggio, la protezione e la gestione intelligente dei circuiti elettrici, ottimizzando l’efficienza dell’impianto e la comunicazione tra dispositivi grazie all’ampia gamma di accessori e software di supporto disponibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSIG R 630 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico EKIP Touch LSIG 630A industriale