› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico EKIP Touch LSIG 100A 4 poli uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100156R1
Cod. Produttore 1SDA100156R1
Cod. EAN 8056221002103

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 100A
  • Tipo: Interruttore a stato solido
  • Numero poli: 4 poli
  • Protezione: LSIG
  • Funzione: Rilascio solido
  • Compatibilità: EKIP TOUCH MEASURING
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP TOUCH MEASURING LSIG IN 100A X è un'unità di sgancio elettronica avanzata progettata per interruttori automatici SACE Tmax XT2-XT4. Dotata di un display LCD intuitivo, consente misurazioni precise di grandezze elettriche quali corrente, tensione, potenza ed energia, integrando funzioni di protezione standard e avanzate per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico. Il dispositivo supporta estensioni software per protezioni di tensione, frequenza, potenza e funzioni di datalogger e analisi di rete, offrendo un controllo completo e personalizzabile. È possibile collegare accessori esterni e moduli di comunicazione per ottimizzare la supervisione e l'integrazione nell'automazione industriale. La connessione all’alimentazione ausiliaria 24 V DC garantisce il funzionamento continuo delle funzioni di comunicazione e registrazione dati. EKIP TOUCH MEASURING LSIG si distingue per la facilità di configurazione, la gestione avanzata degli allarmi e la compatibilità con protocolli di comunicazione moderni, rappresentando una soluzione affidabile e performante per il monitoraggio e la protezione degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSIG R 100 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico EKIP Touch LSIG 100A 4 poli uso industriale