Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8813AC25
Cod. Produttore
GA8813AC25
Cod. EAN
8005543459089

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N, tipo AC, ideale per sicurezza e protezione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a design modulare a 2 moduli
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro guasti e dispersioni
  • Risparmio energetico con interruzione automatica in caso di anomalie

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 25A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

grado di inquinamento

2

corrente di dimensionamento

25 A

numero di poli protetti

1

classe di limitazione energetica

3

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

profondità di incasso

44 mm

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di tensione

AC

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico differenziale Salvavita AC 1P+N 25A 4,5

€ 84,19 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info