Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABDS202CRMB20AP
Cod. Produttore
DS202CRMB20APR30
Cod. EAN
4022903035282

Informazioni di prodotto

Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection DS202CR M - 2P - 30 mA - 20 A - B - Type A APR

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico differenziale 2 poli con potere di interruzione di 10 kA, progettato per garantire protezione efficace contro sovracorrenti e dispersioni di corrente. Modello compatto e affidabile, adatto per impianti elettrici civili e industriali, con taratura B20 per una risposta precisa alle correnti di corto circuito. Dispositivo di sicurezza essenziale per prevenire danni agli impianti e tutelare le persone da rischi elettrici. Descrizione del produttore: The DS202CR series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

corrente di guasto nominale

0,03 A

tipo di corrente di guasto

Altro

resistenza a corrente impulsiva

3 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

5,04 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli (totale)

2

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Altro

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS202CR M

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico differenziale 2P 20A 30mA tipo A per impianti civili e industriali