›

Interruttore magnetotermico differenziale 2P 10 A 300 mA Tipo A per protezione circuiti residenziali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABDS202CRMC103
Cod. Produttore DS202CRMC10A300
Cod. EAN 4022903034667

Informazioni principali

  • Tipo: Interruttore magnetotermico differenziale
  • Moduli: 2 poli, 2 moduli
  • Serie: DS202CR M
  • Corrente nominale: C10
  • Protezione: Sovraccarico e cortocircuito
  • Protezione differenziale: Tipo A
  • Capacità di interruzione: 10 kA
  • Protezione contatti: Indiretti e diretti

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale DS202CR con potere di interruzione di 10 kA, configurazione 2 poli e corrente nominale di 10 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, assicurando sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per uso residenziale e civile, offre un funzionamento preciso e duraturo grazie alla tecnologia avanzata integrata. Il dispositivo è ideale per il controllo e la protezione delle linee elettriche, contribuendo a prevenire danni agli impianti e rischi di folgorazione. Descrizione del produttore: The DS202CR series RCBO is a 2P in two-modules device for the protection of end user single-phase circuits against overload and short-circuit currents. Protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents. Protection against indirect contacts and additional protection against direct contacts.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

corrente di guasto nominale

0,3 A

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

3,28 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1

10 kA

Caratteristiche di spegnimento

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009

10 kA

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

DS202CR M

Interruttore magnetotermico differenziale 2P 10 A 300 mA Tipo A per protezione circuiti residenziali