Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSARC1C16
Cod. Produttore
SARC1C16
Cod. EAN
8012542886136

Informazioni di prodotto

S-ARC1 C16 Arc fault detection device integrated with MCB

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico differenziale con funzione AFDD integrata, progettato per la protezione avanzata degli impianti elettrici contro i guasti di corrente e gli archi elettrici. Dotato di capacità di interruzione di 6 kA, garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso residenziale e commerciale, prevenendo incendi e danni causati da sovracorrenti e archi elettrici. Il dispositivo combina la protezione magnetotermica con la rilevazione degli archi elettrici, assicurando un elevato livello di sicurezza per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: S-ARC1 is a 1P+N arc fault detection device (AFDD) with an integrated MCB in two modules, for the protection against short-circuit currents, overload, earth arc faults, parallel arc faults and series arc faults.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

240 V

caratteristica di intervento

C

numero di poli

2

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

7,5 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

7,5 kA

dispositivi supplementari applicati dal produttore

Interruttore di protezione antincendio

frequenza

50 ... 50 Hz

Serie

S ARC1

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico C16 AFDD integrato 6kA protezione archi elettrici residenziale commerciale