Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC810NC20
Cod. Produttore
FC810NC20
Cod. EAN
8005543534595

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTIFC810NC20, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN standard a 2 moduli
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto e intuitivo
  • Compatibilità con sistemi elettrici a 230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Elevata capacità di interruzione (4,5kA) per maggiore sicurezza
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a un funzionamento ottimizzato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - 4,5kA - 2 moduli DIN - 230V - In=20A

Produttore

Interruttore Magnetotermico BTDIN-RS C20 1P+N 2M 4500A

€ 11,67 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info