Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFC820C10
Cod. Produttore
FC820C10
Cod. EAN
8005543534847

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN-RS, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su guida DIN a 2 moduli
  • Risparmio di tempo grazie alla configurazione 2 poli
  • Alta affidabilità con corrente nominale di 10A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie alla curva C ottimizzata
  • Durata prolungata del sistema elettrico domestico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 2P curva C - 4,5kA - 2 moduli DIN - 230V - In=10A

Produttore

Interruttore Magnetotermico BTDIN-RS C10 2P 2M 4500A

€ 15,35 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info