Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0335600000
Cod. Produttore
0335600000
Cod. EAN
4008190113490

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BS 25 IH/GN SAKT1
  • Serie: SAK
  • Fissaggio: vite di sicurezza
  • Contatto conduttore: sicuro
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

BS 25 IH/GN SAKT1 è un accessorio elettrico caratterizzato da qualità e affidabilità. Progettato per applicazioni specifiche nel settore elettrico, questo componente garantisce prestazioni ottimali grazie alla sua costruzione robusta. La sua compatibilità con sistemi della serie SAK lo rende ideale per interventi di manutenzione e installazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Questo accessorio è perfetto per chi cerca un prodotto funzionale e durevole per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: La vite di fissaggio assicura il contatto sicuro del conduttore alla guida di corrente.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Vite

Accessorio

Serie

Serie SAK

Produttore

Interruttore magnetotermico BS 25 IH/GN SAKT1 protezione circuiti elettrici