Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFN81NC16
Cod. Produttore
FN81NC16
Cod. EAN
8005543474457

Informazioni di prodotto

BTDIN60 garantisce prestazioni affidabili e sicurezza nell’impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design a 2 moduli
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con sistemi standard a 230 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico con interruttore a curva C ottimizzata
  • Affidabilità garantita con capacità di interruzione di 6kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 16A - Icn= 6kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli

Produttore

Interruttore magnetotermico bipolare 16A curva C BTDIN60

€ 50,50 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info