Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA881C16
Cod. Produttore
FA881C16
Cod. EAN
8005543460627

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN45 1P+N curva C da 16A, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al modulo compatto da 1 modulo
  • Compatibilità con impianti standard a 230 Vac
  • Riduzione dei tempi di montaggio e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie alla curva C ottimizzata
  • Affidabilità e sicurezza per l’impianto elettrico domestico o industriale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

numero di poli protetti

1

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

44 mm

numero di poli (totale)

2

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione di isolamento nominale Ui

250

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

corrente di dimensionamento

16 A

classe di limitazione energetica

3

montaggio a incasso

tensione di dimensionamento

230 V

Produttore

Interruttore magnetotermico bipolare 16A curva C BTDIN45

€ 21,08 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info