Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /

Cod. Rexel
AWDG41NC16
Cod. Produttore
DG41NC16
Cod. EAN
5413656951834

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16A
  • Capacità di interruzione: 4,5KA
  • Configurazione: 1P+N
  • Lunghezza: 2M
  • Serie: DG+
  • Materiali: Alta qualità
  • Montaggio: Compatto
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
L'INT.AUT.AEG DG+ 1P+N 16A 4,5KA 2M 6 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito industriale e domestico. Questo interruttore automatico è dotato di una corrente nominale di 16A e una capacità di interruzione di 4,5KA, rendendolo ideale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione a 1 polo più neutro consente un'installazione versatile in diverse applicazioni. Con una lunghezza di 2 metri, è perfetto per adattarsi facilmente a vari spazi e configurazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durabilità eccezionale e una protezione affidabile. Il design compatto facilita il montaggio in scatole standard, assicurando una facile integrazione nel sistema elettrico esistente. Descrizione del produttore: L'INT.AUT.AEG DG+ 1P+N 16A 4,5KA 2M 6 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito industriale e domestico. Questo interruttore automatico è dotato di una corrente nominale di 16A e una capacità di interruzione di 4,5KA, rendendolo ideale per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua configurazione a 1 polo più neutro consente un'installazione versatile in diverse applicazioni. Con una lunghezza di 2 metri, è perfetto per adattarsi facilmente a vari spazi e configurazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durabilità eccezionale e una protezione affidabile. Il design compatto facilita il montaggio in scatole standard, assicurando una facile integrazione nel sistema elettrico esistente.

Produttore

AEG

Interruttore magnetotermico bipolare 16A curva C 4,5kA 2 moduli DG+

€ 11,25 x 1 pz.
(pz.)