Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGA8813AC16
Cod. Produttore
GA8813AC16
Cod. EAN
8005543459041

Informazioni di prodotto

BTDIN45 garantisce protezione efficace e affidabile con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio rapido grazie al design compatto a 2 moduli
  • Connessioni intuitive per risparmiare tempo
  • Compatibilità con impianti standard a 230 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con corrente differenziale di 30mA
  • Protezione da sovracorrenti fino a 16A
  • Risparmio energetico grazie all’affidabilità del dispositivo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - Tipo AC - In= 16A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli

conduttore neutro a connessione

tensione di dimensionamento

230 V

larghezza in unità di suddivisione

2

numero di poli protetti

1

numero di poli (totale)

2

profondità di incasso

44 mm

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

classe di limitazione energetica

3

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

4.5 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

6 kA

grado di inquinamento

2

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore magnetotermico bipolare 16A 4,5kA differenziale tipo AC 30mA 230V 2 moduli BTDIN45

€ 84,19 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info