›

Interruttore magnetotermico 50kA 100A 2P alta prestazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS802PK100
Cod. Produttore S802PK100
Cod. EAN 7612271517236

Informazioni principali

  • Serie: S800P
  • Corrente nominale: 100A
  • Potere di interruzione: 50kA
  • Numero poli: 2P
  • Caratteristica: K
  • Tipo: Magnetotermico
  • Conformità CE: 2023
  • Normativa: EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico bipolare S802P-K100 con capacità di interruzione di 50 kA. Progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, garantisce un intervento affidabile grazie alla caratteristica di intervento di tipo K. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una protezione efficace su due poli con un nominale di 100 A. Realizzato per l’uso esclusivo con conduttori in rame, assicura un’installazione sicura e conforme alle normative di sicurezza. L’interruttore fa parte della serie S800P, sinonimo di qualità e affidabilità ABB nel settore dei materiali elettrici. Descrizione del produttore: S802P-K100 High Performance Circuit Breaker. K Characteristic. 50kA, 100A, 2P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

16 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Interruttore magnetotermico 50kA 100A 2P alta prestazione