›

Interruttore magnetotermico 50kA 100A 2P alta prestazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABS802PD100
Cod. Produttore S802PD100
Cod. EAN 7612271517113

Informazioni principali

  • Serie: S800P
  • Corrente nominale: 100A
  • Interruzione: 50kA
  • Numero poli: 2P
  • Caratteristica: D
  • Tipo: Magnetotermico
  • Alta prestazione: S802P-D100
  • Conforme CE: 2023

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetotermico bipolare della serie S800P, progettato per la protezione di circuiti elettrici con una capacità di interruzione di 50 kA. Dotato di due poli protetti, garantisce un’elevata sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è specificamente realizzato per l’uso con conduttori in rame (Cu), assicurando affidabilità e durabilità negli impianti elettrici. La costruzione compatta e modulare permette un’installazione semplice e sicura su guida DIN, ideale per applicazioni civili e industriali dove è richiesta una protezione efficace e conforme alle normative vigenti. Descrizione del produttore: S802P-D100 High Performance Circuit Breaker. D Characteristic. 50kA, 100A, 2P

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

16 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800P

Interruttore magnetotermico 50kA 100A 2P alta prestazione