› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 400A 4 poli montaggio industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA104674R1
Cod. Produttore 1SDA104674R1
Cod. EAN 8056221026741

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di terminali: Orizzontali posteriori
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Montaggio: Fisso plug-in
  • Standard: IEC
  • Compatibilità: Interruttore XT5
  • Grado protezione: Fissaggio sicuro

Descrizione del prodotto

Parte fissa per interruttore rimovibile XT5 con 4 poli e portata nominale di 400A, progettata per il collegamento tramite raccordo a bullone. Questa componente è realizzata per l’installazione ad incasso ed è compatibile con interruttori modulari di tipo IEC. Garantisce un collegamento sicuro e affidabile, con dimensioni e fori di fissaggio standardizzati per un montaggio semplice e preciso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata qualità e prestazioni nel settore industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER XT5 400 FOUR-POLE WITH REAR HORIZONTAL TERMINALS IEC

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Interruttore magnetotermico 400A 4 poli montaggio industriale