Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT2N25LSIG4
Cod. Produttore
XT2N25LSIG4
Cod. EAN
8015644010140

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico modulare progettato per una protezione avanzata e affidabile degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice su guida DIN
  • Configurazione EKIP C per una regolazione ottimale
  • Materiali di alta qualità per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione precisa contro sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra (tecnologia LSIG)
  • Garanzia di continuità operativa dell’impianto
  • Risparmio energetico grazie a interventi mirati

Documentazione tecnica

Interruttore magnetotermico modulare a 4 poli con calibrazione a 25A, progettato per la protezione avanzata degli impianti elettrici. Dotato di tecnologia LSIG per la rilevazione precisa di sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra, garantisce sicurezza e affidabilità. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un montaggio semplice su guida DIN e una lunga durata grazie ai materiali di alta qualità. La configurazione EKIP C assicura una risposta ottimale alle esigenze di protezione elettrica, contribuendo a mantenere la continuità operativa degli impianti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSIG R 25 A

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

4

potenza dissipata

0,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico 4 poli 25A LSIG protezione impianti industriali e civili