› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico 3 poli 160A Tmax XT1S industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA080833R1
Cod. Produttore 1SDA080833R1
Cod. EAN 8015644873615

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Interruttore magnetotermico: TMD R 32-450 A
  • Tipo: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità CE: 2009
  • Norme applicate: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso SACE Tmax XT1B 160 A, 3 poli, con regolazione termomagnetica TMD. Progettato per la protezione dei circuiti elettrici principali, garantisce un’elevata capacità di interruzione (fino a 25 kA a 230 V AC) e un’installazione fissa con collegamento tramite raccordo a bullone. L’apparecchio è dotato di termico regolabile su tre livelli di corrente (MIN 112 A, MED 136 A, MAX 160 A) e magnetico fisso a 1600 A, per una protezione precisa contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il dispositivo è conforme alla normativa IEC 60947-2 e prevede l’uso di cavi o barre isolate per l’installazione, con obbligo di copriterminali HTC in caso di barre non isolate fino a 480 V. La struttura modulare e compatta facilita l’integrazione in quadri elettrici industriali, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

6,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico 3 poli 160A Tmax XT1S industriale