Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMR5902
Cod. Produttore
XCSDMR5902
Cod. EAN
3389110971804

Informazioni di prodotto

Int. magn. codificato XCSDMR - Plastica - 1 NC + 1 NO, NCscalato - Cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il selettore di sicurezza magnetico XCSDMR è progettato come selettore di interblocco di sicurezza per il monitoraggio della porta di protezione o degli involucri di protezione e il rilevamento della posizione su macchine con bassa inerzia. Presenta 1 contatto sfalsato normalmente aperto e 1 normalmente chiuso in presenza di un magnete. Ha un design cilindrico con un collegamento del cavo PVC da 2 metro, che consente un'installazione flessibile. Dati relativi all'affidabilità B10D: 50 000 000. Il grado di protezione IP66/IP67 lo rende ideale per l'uso gravoso in condizioni estreme. È inoltre conforme alle norme EN/ISO 14119, EN/IEC 60204-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14. Se associato e correttamente collegato a un'unità di controllo di sicurezza appropriata, è conforme alla categoria 4, livello di prestazione PL e, SIL 3 come illustrato da EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508.

esecuzione dell’uscita di commutazione

contatto relè

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

tipo di azionamento

magnete

distanza di commutazione OFF sicura

20 mm

grado di protezione (IP)

IP67K

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

38.5 mm

temperatura ambiente

-25 °C

corrente d’uscita min.

100 mA

diametro del sensore

30 mm

categoria secondo EN 954-1

1

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

plastica

distanza di commutazione ON sicura

8 mm

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione nominale per DC

24 V

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

20 mm

Produttore

INTER.SIC.MAGN. 2CONT

€ 59,13 x 1 pz.
(pz.)