Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCSDMC7905
Cod. Produttore
XCSDMC7905
Cod. EAN
3389110971736

Informazioni di prodotto

Int. magn. codificato XCSDMC - Plastica - 2 NO + 1 NO scalato - Cavo 5 m

Documentazione tecnica

La gamma Preventa XCS è una gamma di selettori di sicurezza. Sono progettati per controllare l'apertura e l'interblocco sicuri di protezioni e coperture. Il selettore magnetico codificato è dedicato al rilevamento senza contatto. 3 direzioni di avvicinamento. È dotato di una boccola cilindrica in metallo e di un collegamento elettrico precablato lungo 5m. Presenta 2 contatti sfalsati NC. Può raggiungere il livello di sicurezza di categoria 4 con il sistema di monitoraggio appropriato e correttamente cablato in conformità con EN/ISO 13849-1. Può raggiungere PL uguale e con il sistema di monitoraggio appropriato se correttamente cablato in conformità con EN/ISO 13849-1. Può raggiungere SIL 3, con il sistema di monitoraggio appropriato e correttamente cablato, in conformità con EN/IEC 61508.

esecuzione dell’uscita di commutazione

contatto relè

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

tipo di azionamento

magnete

distanza di commutazione OFF sicura

15 mm

grado di protezione (IP)

IP67K

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

lunghezza del sensore

7 mm

temperatura ambiente

-25 °C

corrente d’uscita min.

100 mA

categoria secondo EN 954-1

1

altezza del sensore

51 mm

riconoscimento di corto circuito/trasversale possibile

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

cavo radiale

adatto per funzioni di sicurezza

materiale della scatola

plastica

distanza di commutazione ON sicura

5 mm

SIL secondo IEC 61508

3

tensione di alimentazione nominale per DC

24 V

larghezza del sensore

16 mm

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

15 mm

Serie

Preventa__XCS

Produttore

INTER.SIC.MAGN. 2CONT

€ 65,88 x 1 pz.