Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFA881C20
Cod. Produttore
FA881C20
Cod. EAN
8005543460672

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico BTDIN45, ideale per protezione e sicurezza negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al modulo compatto da 1 modulo
  • Design standardizzato per un montaggio semplice su guida DIN
  • Riduzione dei tempi di posa con connessioni intuitive

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile da sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico garantito da interventi tempestivi
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 20A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di tensione

AC

caratteristica di intervento

C

sezione conduttore collegabile unifilare

0.75

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4.5 kA

conduttore neutro a connessione

dispositivi supplementari possibili

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

6 kA

numero di poli protetti

1

frequenza

50 Hz

profondità di incasso

44 mm

numero di poli (totale)

2

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

1

tensione di isolamento nominale Ui

250

sezione conduttore collegabile multifilare

0.75

corrente di dimensionamento

20 A

classe di limitazione energetica

3

montaggio a incasso

tensione di dimensionamento

230 V

Produttore

Interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 20A 1 modulo

€ 21,16 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info