›

Interruttore magnetico MCB 2P 6,3A protezione cortocircuiti impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABM302P6V3
Cod. Produttore M302P6V3
Cod. EAN 4016779089418

Informazioni principali

  • Serie: M300P
  • Corrente nominale: 6,3A
  • Tipo di intervento: Solo magnetico
  • Protezione: Contro cortocircuiti
  • Standard di produzione: IEC conforme
  • Applicazione: Impianti industriali
  • Certificazioni: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore magnetico ABM302P6V3 con capacità di interruzione di 6,3A, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e preciso del flusso di corrente, assicurando una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La sua struttura compatta e la tecnologia magnetica ne facilitano l’installazione e l’uso in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The MCBs M300P series assures protection in industrial installations against short circuits. This product is manufactured according to IEC standard, for the markets where it is required.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

6,3 A

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

25 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

M300P

Interruttore magnetico MCB 2P 6,3A protezione cortocircuiti impianti elettrici industriali