Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABM303P63
Cod. Produttore
M303P63
Cod. EAN
4016779089609

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - M300P - 3P - 63 A - D - (230 V) 15 kA

Documentazione tecnica

Interruttore magnetico da 63A progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura un funzionamento sicuro e duraturo grazie alla sua struttura robusta e materiali di alta qualità. Questo dispositivo è specificamente realizzato per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico magnetico, contribuendo a prevenire danni agli impianti elettrici. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per la gestione della sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: The MCBs M300P series assures protection in industrial installations against short circuits. This product is manufactured according to IEC standard, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

63 A

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

15 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

M300P

Produttore

ABB

Interruttore Magnetico M300P 3P 63A 15kA Protezione Circuiti Industriali