Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABM304P40
Cod. Produttore
M304P40
Cod. EAN
4016779089722

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - M300P - 4P - 40 A - D - (230 V) 20 kA

Documentazione tecnica

Interruttore magnetico ABM304P40 con portata di 40 ampere, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione solo magnetica, assicurando una risposta rapida e sicura contro sovracorrenti. La costruzione robusta e compatta facilita l'installazione in impianti elettrici industriali e civili, offrendo efficienza e sicurezza nel controllo del flusso elettrico. Descrizione del produttore: The MCBs M300P series assures protection in industrial installations against short circuits. This product is manufactured according to IEC standard, for the markets where it is required.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

40 A

caratteristica di intervento

D

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

categoria di sovratensione

4

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

20 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

M300P

Produttore

ABB

Interruttore magnetico 4 poli 40A 20kA protezione circuiti industriali e civili